※バッテリーは付属しておりません

充電式チェーンソー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41418937 品番 UC122DZ
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!

チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300] チェーン形式25AP-42E 付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2)4.3 カーボンブラシ呼び番号430 長さ(mm)(ガイドバー)115 質量(kg)2.5(バッテリ含む) セット内容本体のみ 電圧(V)18 適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N) 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
注意
※UC122DZには、バッテリ・充電器・ケースは付属しておりません。
※バッテリー・充電器別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:603
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41418921
2023-06-09
用途:
太陽光発電所周囲の低木の伐採
株式会社総合地盤研究所 様 (サービス業)

チェーンのストロークが短いため、以前購入した刃研ぎ機が使えませんでした。

3人が参考にしています
対象商品:
41418921
2022-10-28
用途:
庭木の枝切り作業や伐採作業。
山美園 株式会社 様 (不動産業)

・手軽に枝切り作業ができ能率よく作業ができた。
・欲を言えば、バッテリ−の容量は有るが、年寄りには重く、軽くなればいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
41418937
2022-03-18
用途:
工場内の剪定
九州産業ガス合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

小型であり使いやすい。 工場の緑地の植木であり丁度よい大きさです。

1人が参考にしています
対象商品:
41418921
2022-05-07
用途:
雑木の伐採
サービス業

操作が簡単で安全性が保てた。カバー内の木くずの除去に手間取った。

1人が参考にしています
対象商品:
41418921
2021-12-03
用途:
立木の伐採
建設業・工事業

以前は、延長可能なチェンソーにしていましたが切れ具合や能力の違いがあり、購入してよかったと感じており、ケース付きも特に気に入っています。

対象商品:
41418937
2018-07-07
用途:
庭先の枝切り
宗教法人金南寺 様 (その他業種)

本体が小さく軽いの扱いやすい。高齢者には使い勝手が良い。ヘッジトリマー、ブロワー共通のバッテリーが使えて便利だ。

対象商品:
41418921
2018-07-08
用途:
枝きり

思ったよりもノコの部分が小さかった。
けどコードがないので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
41418921
2019-09-10
用途:
庭木の手入れ(伐採)
YAZAWA PLANNING 様 (製造業)

伸びたい放題の庭のもちのき
隣近所様へのご迷惑を考えて伐採用に購入。
生木でもサクサクと切断できました。

51歳 男性 親の持家住

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする