※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 充電式クリーナー
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41420041
品番
4073D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2 スピード&紙パック対応!
予備バッテリ(別販売)で連続作業も可能!
集塵容量(L)
0.5
バッテリー電圧(V)
7.2
タイプ
カートリッジ式 バッテリ7000
バッテリー
カトリッジ式 バッテリ7000
バッテリー容量(Ah)
1.3
充電時間(分)
60
色
アイボリー
連続使用時間(分)
強:約10/標準:約20
仕様
スライドスイッチ、2スピード
付属品
紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.1(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
集塵方式
紙パック式
注意
※バッテリ、充電器別売