充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
2 スピード&紙パック対応!
予備バッテリ(別販売)で連続作業も可能!
集塵容量(L)0.5
バッテリー電圧(V)7.2
タイプカートリッジ式 バッテリ7000
バッテリーカトリッジ式 バッテリ7000
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(分)60
色アイボリー
連続使用時間(分)強:約10/標準:約20
仕様スライドスイッチ、2スピード
質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
集塵方式紙パック式
内容量1台
2 スピード&紙パック対応!
予備バッテリ(別販売)で連続作業も可能!