A-00088 ダイヤ 波型 マキタ 41420215

ダイヤ 波型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)106 注文コード41420215 品番A-00088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断に。
セグメントスリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上りも良好。粉じんの排出は側面のコの字型凹凸ダイヤ層の溝によりスムーズ。

適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)106 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 高さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする