マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断砥石
マキタの 金属用
切断砥石105A46P(10入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
41420294
品番
A-00212
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
粒度
A46P
用途
鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
種類
両面補強
砥石寸法(Φmm)外径
105
砥石寸法(mm)厚さ
2.2
砥石寸法(Φmm)穴径
15
主要切断材料
鉄工