画像準備中

ダイヤ 波型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41420757 品番 A-03414
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断に。
セグメントスリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上りも良好。粉じんの排出は側面のコの字型凹凸ダイヤ層の溝によりスムーズ。

外径(Φmm)156 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)20.、22 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:9566CV、GA6021C(9006、9016B、 9566C) 高さ(mm)9 適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする