マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断砥石
マキタの 金属用
切断砥石305A24P(10入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41421301
品番
A-04880
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
25.4
粒度
A24P
用途
鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に
適合機種
305mmエンジンカッタ(EK732A除く)
種類
両面補強
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
主要切断材料
鉄工