マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
縦挽用チップソー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
335
刃数
40
注文コード
41421572
品番
A-06030
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
335
刃数
40
内径(Φmm)
25
適合機種
(55013/SP、55103)
種別
ホゾキリ