マキタ
軟鋼材用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
305
305
185
内径(Φmm)
25.4
25.4
20
刃厚(mm)
(鋸身)2.2
(鋸身)2.2
(鋸身)1.5
刃先厚(mm)
2.5
2.5
1.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41422997
品番
A-12974
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
軟鋼材切断専用、新超硬チップ材質採用
用途
軟鋼材用
外径(Φmm)
305
刃数
60
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
(鋸身)2.2
適合材
軟鋼材
適合機種
チップソー切断機:LC1200
切断可能肉厚(mm)
2~6
刃先厚(mm)
2.5