サンディングペーパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 41423374 品番 A-14087
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
粒度100 用途木工用 仕様吸じん穴付 適合機種BO4900V、9046用(吸じん穴付) 種別中仕上 寸法(mm)115×280 タイプクランプ式 砥粒WA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41423365
2022-02-16
用途:
木材の研磨作業
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

穴あきだとダストを集塵できるので埃が最小限に抑えられて助かります。 もう少し価格が下がればもっと助かります。

対象商品:
41423417
2021-04-01
用途:
木材の仕上げ研磨に使用

いつも使っているサンディングペーパーですが、急に必要となり当日発送ということで注文しました。翌日には到着し助かりました。

対象商品:
41423383
2018-12-11
用途:
木の研磨作業
日本推進建設株式会社 様

目にいろいろ粗めとか種類があるので使いやすい。破れやすいのが欠点かな。価格も手ごろと思います。

対象商品:
41423383
2019-06-30
用途:
天然木加工の仕上げ
建設業・工事業

いつも使用しています。
消耗品ですので安く購入できる事が嬉しく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする