※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ペーパマジック式
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
41423444
品番
A-14152
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粒度
100
用途
木工用
仕様
吸じん穴付
適合機種
BO4900V、9046用(吸じん穴付)
種別
中仕上
寸法(mm)
15×232
タイプ
マジックファスナ式
砥粒
WA