画像準備中

ジグソー刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード41423724 品番A-15621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
用途木材、金属用 適合機種ジグソー:(4300SB、4300V、4301SV、4320) 全長(mm)80 品番No.4 有効長(mm)61 切断能力(mm)軟鋼板3〜6 切断能力(mm)木材合板3〜55 切断能力(mm)非鉄金属3〜30 1インチ当たり山数9 切断能力(mm)プラスチック3〜55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41423724 A-15621 06316195 A-15621 ジグソーブレード マキタ ジグソーブレード マキタ 1袋(5本) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする