マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
41423751
品番
A-15659
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
集成材の挽き回し切り(プラスチック可)
適合機種
ジグソー:(4300SB、4300V、4301SV、4320)
全長(mm)
80
品番
No.7
有効長(mm)
61
切断能力(mm)軟鋼板
2〜6
切断能力(mm)木材合板
2〜55
切断能力(mm)非鉄金属
2〜10
1インチ当たり山数
14
切断能力(mm)プラスチック
2〜55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41423751
A-15659
06316204
A-15659
ジグソーブレード
マキタ
1袋(5本)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました