マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
41423803
品番
A-15687
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材、合板の仕上げ
適合機種
ジグソー:(4300SB、4300V、4301SV、4320)
全長(mm)
80
品番
No.10
有効長(mm)
61
切断能力(mm)軟鋼板
-
切断能力(mm)木材合板
4〜55
切断能力(mm)非鉄金属
-
1インチ当たり山数
9
切断能力(mm)プラスチック
4〜55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41423803
A-15687
06316116
A-15687
ジグソーブレード
マキタ
1袋(5本)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました