マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジックペーパー四角
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
41424135
品番
A-16221
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種別
中仕上
粒度
100
適合機種
BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、BO4555(吸じん穴付)
寸法(mm)
114×102
タイプ
マジックファスナ式
砥粒
WA