マジックペーパー三角

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 41424162 品番 A-16259
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
種別粗仕上 粒度40 適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付) 寸法(mm)96×96 タイプマジックファスナ式 砥粒WA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
床フローリングの研磨に使用
サービス業

複数番を購入しました。雨水侵入でボロボロになった床の研磨に使用。ペーパーで手作業では疲れてしまいマキタのマルチツールを使用しました。純正品ですが10枚入って値段もお手頃なので今後の定番にします。

2025-11-27
用途:
既存塗装剥離

効率を考えて洗い物にしたが、#40は少し荒かった、#60くらいが適切

2024-09-25
用途:
木材の研磨
サービス業

コンパネを研磨するのに使用しました。
コンパネでカウンターを作成し、角など細かな部分の研磨も簡単です。
マジックペーパーとマキタマルチツール側とのつなぎはマジックテープっぽい素材で、マルチツールの振動で剥がれたきます。もう少し強ければ良いと思いました。

対象商品:
41424196
2022-04-21
用途:
汚れた板を綺麗にする為
木村建工 様 (建設業・工事業)

結構、細かめな汚れも落ちて綺麗になって喜んでいます

1人が参考にしています
対象商品:
20365677
2021-07-23
用途:
木材の仕上げ加工(研削)
製造業

木工作品の仕上げの研削に使用しましたが、とても仕上がりがきれいで満足しています。やはり、安心のマキタは信頼性抜群です。

対象商品:
20365695
2020-12-18
用途:
木工作業全般
雄工房 様 (サービス業)

使いやすく良いと思う
細身のサンダーも有ればありがたい

対象商品:
41424171
2021-02-14
用途:
購入者

一度取り付けると、交換する時ペーパーの裏紙が破れて、二度目は、使えない。

2人が参考にしています
対象商品:
20365652
2020-04-13
用途:
鈑金塗装

純正のパッドには純正のペーパーでなければマジックテープの密着性支障があることからの選択。パッド自体を消耗品としてみなせば不満はない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする