マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ペーパ吸塵穴付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
41424302
品番
A-16863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
用途
木工用
適合機種
BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、(BO5010、BO5021)(吸じん穴付)
種別
粗仕上
寸法(Φmm)
125
砥粒
WA
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41424302
A-16863
05246586
A-16863
マジックタイプサンディングディスク 外径125(5枚入り)
マキタ
1セット
¥
929
税込
¥
1,022
注文コードが変更になりました