マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ペーパ吸塵穴付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
41424345
品番
A-16900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
240
用途
木工用
適合機種
BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、(BO5010、BO5021)(吸じん穴付)
種別
仕上
寸法(Φmm)
125
砥粒
WA