マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの 研磨ディスク
マルチライトディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41424923
品番
A-18801
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
粒度
A180
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
用途
酸化皮膜やサビ取り、溶接前のクリーニング、ステンレス等の溶接のヤケ取りに。
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ