マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
マキタの カップホイール
ダイヤ90カップ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41425623
品番
A-20460
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。
外径(Φmm)
90
厚さ(mm)
5
内径(Φmm)
12
リング内径(Φmm)
-
適合機種
コンクリートカンナ:(PC9001)
高さ(mm)
5
適合材
コンクリート