マキタ
マキタの 軸付研磨
マキタの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
10
粒度
60
砥粒
A
注文コード
41427224
品番
A-23400
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・粒度・砥粒
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
10
粒度
60
砥粒
A
用途
主として軟鋼、炭素鋼等の一般鋼材の研削に適しています。
適合機種
903、906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603
軸径(Φmm)
3