マキタ
マキタの マジックディスク・サンディングペーパー
マキタの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ペーパ93
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
41427933
品番
A-24315
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
粒度
60
仕様
吸じん穴なし
適合機種
9035N、BO3710用(9035SB、9036、BO3700)
種別
粗仕上
寸法(mm)
90×228
タイプ
クランプ式
砥粒
WA