画像準備中

ペーパ114

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 41428012 品番 A-24393
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
粒度150 適合機種BO4900V、9046用、(9045N) 仕様吸じん穴付 種別仕上 寸法(mm)114×280 用途木工用 タイプクランプ式 砥粒WA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41428055
2023-11-13
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

マキタ純正品なので何も問題なく使用することができています。

対象商品:
41428046
2021-09-29
用途:
木材加工・下処理
建設業・工事業

取り付けジャストサイズなので問題なし。さすが修正品。

対象商品:
41428037
2019-12-09
用途:
日曜大工の木工の仕上げ作業
製造業

仕様の記載に「寸法(mm) 114×280」とあるが誤記で、「114×140」であった。たぶん適合機種も誤りなのではないか。注文時に疑問に思っていたが忘れていて、追加の注文時に前回の物を確認したので、報告します。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする