New Japan Radio オーディオパワーアンプ IC, モノラル AB級, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41428669 品番NJM2113D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様
アンプタイプ = Class-AB
出力タイプ = 1チャンネルモノ
アプリケーション = スピーカー
実装タイプ = スルーホール
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 V、12 V、15 V
電源タイプ = シングル
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
入力信号タイプ = 差動
出力信号タイプ = 差動
動作温度 Min = -20 ℃
オーディオパワーアンプ / ヘッドホンアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする