New Japan Radio LDOレギュレータ 180mA, 3.3 V 固定出力, 6-Pin SOT-89

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41428714 品番NJM2370U1-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様
出力電圧 = 3.3 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SOT-89
出力電流 Max = 180mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 20 V
ピン数 = 6
出力数 = 1
静止電流 = 0.18mA
精度 = 3%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 0.35W
イネーブル = あり
LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan Radio
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする