マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41428791
品番
A-30374
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
外径(Φmm)
100
刃数
16
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.1
適合材
窯業系サイディング
用途
窯業系サイディング用
適合機種
防じんマルノコ:100mm全機種
刃先厚(mm)
1.6