マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの はくり/はつり工具
スケーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41428895
品番
A-30483
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
溝つき用
適合機種
HK0500・HK1820・HK1820L・HK180D
長さL(mm)
200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
刃先幅寸法(mm)
38