サンディングペーパー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 41430137 品番 A-31289
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
適合本体BO3710(BO3700)用(吸じん穴付) タイプクランプ式 砥粒WA 粒度240 寸法(mm)93×228

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
サンデッキ表面研磨
その他業種

着脱がが容易で楽だった。耐久性も優れており。満足のいくものであった。

2025-01-05
用途:
サンダーの交換用ペーパーとして

購入した電動サンダーで使用するペーパーサンダーの交換用で購入しました。しっかりとしたもので,数回の使用でも問題ありません。

対象商品:
07654272
2023-11-13
用途:
屋外デッキの板材研磨
その他業種

粗砥、中砥、仕上げ砥が揃っている。耐久性があり、研磨材が摩耗するまで使える。

対象商品:
07654272
2023-05-15
用途:
カフェテーブルづくり
庭暮らし研究所 様 (教育・研究機関)

思い通りに板が磨けたので満足です。また購入したいと思っています。

対象商品:
07654272
2020-12-20
用途:
屋外のウッドデッキの補修。
その他業種

屋外で傷んだデッキ材の仕上げに使用した。粒度60,120,240を試したが60が作業効率もよく、仕上がりも変わりなかった。装着・脱着が簡単に行えた。

対象商品:
41430137
2020-11-24
用途:
ダイニングテーブルの仕上げ用
君津市向郷資源保全会 様 (農・林・水産業)

仕上げペーパーは枚数が必要なのでいいです。粒度240はモノによっては直ぐに破れてしまいますが、耐久性があり満足しています。

対象商品:
07654272
2020-07-23
用途:
塗装作業時
杉本自動車整備工場 様

築70年の一般家庭の玄関引戸が、台檜(台湾檜で年輪が1_前後)10年程前に依頼されサンダ−で綺麗に磨き紫外線に強い水性ニスで仕上げ気にいってもらい、昨年10年ぶりに前回の様に黒くないが、昨年の台風関連で作業できず、今年に再度作業依頼があり、パ−ツを購入している次第です。

対象商品:
07654272
2020-08-20
用途:
研磨作業時
その他業種

「マキタ 仕上げサンダ M926」に使えました。
少し値段が高いですが純正品なのでしっかり研磨できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする