サンディングペーパー マジックファスナ式

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 41430182 品番 A-31332
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
粒度240 用途木工用 仕様吸じん穴付 適合機種BO3710(BO3700)用(吸じん穴付) 種別仕上 寸法(mm)93×185 タイプマジックファスナ式 砥粒WA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
研磨作業
ムライ工芸 様 (建設業・工事業)

マジックファスナ式なので、作業がはかどると言っています。

対象商品:
41430146
2024-12-02
用途:
デッキ塗装の下地作業

クランプ式から変更したのですが、作業性が驚く程良くなった。

対象商品:
41430173
2024-03-28
用途:
塗装作業
建設業・工事業

特に不満はなく普通に使えます
金額がもう少し安ければいう事ありません

対象商品:
41430155
2019-09-22
用途:
木工家具の仕上げサンディング
かねとく工房 様

手作り木工家具のオイル仕上げ前の仕上げサンディングに使用している。従って、大きなパワーを必要としないのでこのレベルのサンダーで十分である。オービタルサンダーであるので手動サンディングの様にヘアーラインの傷が残らないので、小物(額縁や箱)のコーナーサンディングにも大変重宝している。

対象商品:
41430182
2018-08-03
用途:
サンディング
HummingBird 様

粒度の異なるペーパーを何度も使い分けるときはマジック式が便利です。値段は高いですが、BOSCHの方が長持ちします。

対象商品:
41430146
2020-02-25
用途:
木材サンディング
教育・研究機関

HiKOKI FSV10SA で使用。1枚あたり130円くらいか。ちょっと高すぎないかな。消耗品だし50円切るくらいにならんものだろうか。かといってカットして、穴開けて、バインダーで止めて、というのもダルくてやってられんし。競合他社製品がないので、仕方なく使っている、という状況です。

対象商品:
41430182
2018-10-18
用途:
木工及びスチール
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

台紙が弱いので直ぐに破れてしまう!もっと厚めの台紙にして欲しい。

対象商品:
41430164
2017-10-27
用途:
木材の研磨
リンクス 様 (建設業・工事業)

ホールド式に比べて脱着が楽です。作業製も良く割高ですがこちらを選んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする