マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの セーバーソーブレード
レシプロ刃
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
全長(mm)
170
1インチ当たり山数
18
注文コード
41430304
品番
A-31669
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
全長・1インチ当たり山数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
170
品番
BIM22
切断能力(mm)軟鋼板
6以下
切断能力(mm)パイプ
Φ90以下(ステンレス可)
切断能力(mm)非鉄金属
6以下
1インチ当たり山数
18
切断能力(mm)プラスチック
15以下
切断能力(mm)ALC
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41430304
A-31669
05735107
A-31669
レシプロソー用バイメタルブレード
マキタ
1パック(5本)
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました