画像準備中

ダイヤ 低騒音

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41430331 品番 A-31706
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

街中や公共施設、建物が密集し騒音が気になる場所での作業に。ハイクオリティをベースに振動を吸収する2枚重ねの台金を採用。

外径(Φmm)154 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)20、22 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:9566CV、GA6021C(9006、9016B、 9566C) 高さ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする