マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 低騒音
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41430356
品番
A-31728
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
街中や公共施設、建物が密集し騒音が気になる場所での作業に。ハイクオリティをベースに振動を吸収する2枚重ねの台金を採用。
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
25
適合機種
カッタ:4108R
高さ(mm)
7.5