マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤキッチンP仕上
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41431871
品番
A-36974
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R
コンクリートカンナ:防じんマルノコ使用可能
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
3