マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤキッチンP仕上
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41431887
品番
A-36980
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R、4105KB/KC
コンクリートカンナ:防じんマルノコ使用可能
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
3