静音ナイロンコード

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41432422 品番 A-37580
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

渦巻き形状が良好な切れ味と静粛性を実現。

長さ(m)30 太さ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
草刈り用
農・林・水産業

様々なナイロンコードを試したが、マキタ静音ナイロンコードは、他の製品にない切れ味がよく、しかも耐久性が非常に良かった。特に、通常のナイロンコードでは刈り取りが難しいい根本が硬い草に対して、この静音ナイロンコードには、硬度性が高いためか、スムーズに刈り取ることができた。また、コードの耐久性が良いことから、ナイロンコードの取り換えが減少し、仕事の能率と長時間の使用が可能となった。商品名が「静音・・・」となっていますが、「超耐久性・静音・・」が良いのではないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41432431
2024-06-01
用途:
草刈り
農・林・水産業

いつも使用しています。製品名のとうり静音で草もきれいに刈れます。満足しています。

2023-10-20
用途:
公園、駐車場の草刈り

自宅駐車場の草刈り用に購入。
草刈りの相棒はゼノアBKZ315L(2スト30cc・背負式)というハイパワー機をメインにサブ機としてマキタMEM2651UHT(4スト25.4cc両手ハンドル式)を使用
商品名にある「静音」の性能についてはエンジン音にかき消されてしまうのと草刈りしている本人はイヤマフ付きのヘルメットで防護している為分かりません。
草を刈る性能については及第点。スパスパ切れるという印象は薄いが3mmという太さからか少し粉砕しながら刈れます。
ツイスト形状からくるものなのか草への食いつきも悪くないです。BKZ315に取り付けた、三陽金属エルバカッターB型という叩き繰り出し式ナイロンコードカッターとの組み合わせで公園の草刈り(フェンスの外側にある高さ80cm程度の雑草が生い茂るエリア)に挑んだところ、子供の小指くらいの太さのセイタカアワダチソウならバシバシ刈り倒すことができました。
草が密集しているところは少し辛いようでしたが、上から草を押さえつけるように何度か振ってみたところ竿を振る程度のスペースが確保できたので草刈りを継続。
2スト30ccで割と高回転までブン回しましたが、熱で溶着することもなく気持ちよく草刈りできました。
後日、ナイロンコードの在庫が尽きた実家の父に数m買ってプレゼントしたところ「今まで使ってきた中でダントツによく切れる!」と感動していました。

対象商品:
41432431
2021-09-29
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

他社のどの製品よりもよく切れると思います。マキタのウルトラオート4に装着して使用しています。

対象商品:
41432422
2021-11-07
用途:
よく切れる

噂通り よく切れる
静音とかは 判らない

対象商品:
41432431
2020-11-26
用途:
草刈り作業時
農・林・水産業

マキタのナイロンコードカッターのメタル4に使用していますが、耐久性、コード繰出し性はチタン配合の2.4角コードより満足できる製品のようです。またボビンへの巻き付け作業性も四角断面のものより良いような感じがします。もう1つ追加購入しました

対象商品:
41432431
2018-10-08
用途:
除草作業の仕上げ時
株式会社 望月庭園 様 (建設業・工事業)

機械を使って刃で除草作業を行い、地面から数センチ飛び出ている草や刈り残した部分を、最後にナイロンコードで仕上げる時に使用しています。種類は色々あるがこの製品はコスパが良くて使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
41432431
2018-06-15
用途:
草刈り作業
電気・ガス・熱供給・水道業

高速回転での摩耗がもう少し!  カナ   材質をもう少し固くしたら?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする