マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
マキタの ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール105
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41435807
品番
A-44937
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.8
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
7