画像準備中

切断砥石105A46P(10入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード41435843 品番A-48343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
粒度A46P 用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に 適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種 種類真鍮補強 砥石寸法(Φmm)外径105 砥石寸法(mm)厚さ2.1 砥石寸法(Φmm)穴径15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする