マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの 研磨ディスク
マルチディスクA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41435992
品番
A-45129
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
粒度
A80
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
用途
メッキ、塗装前研磨金属表面仕上げ研磨に。
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ