マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの 研磨ディスク
マルチディスクE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41436026
品番
A-45179
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粒度
E400
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
用途
アルミや銅のスリ傷のぼかし、FRPの傷取りに。
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ