マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの 研磨ディスク
マルチディスク125コンクリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41436071
品番
A-45238
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粒度
C240
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
用途
モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U字溝等のサイズ合わせに。
適合機種
125mm各種ディスクグラインダ