作業性と強度のバランスに優れた、汎用性の高いタイプ。 指先の凹凸加工で、しっかりと物をつかめます。 取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 食品衛生法適合品です。
なかなかSSサイズがなくてこちらでやっと見つけました。とても使い易いです。またリピートしたいです。
粉がついて無いので粉で手が荒れる人でも安心して使えます
充分に薄くて、使い勝手がいいです。今ではカラーグローブにも慣れました。
値段も安く気軽に使用できます。在庫を切らさないようお願いします。
フィット感もよく,しかも,はめやすい。箱から取り出すときも簡単でよい。
基本的には使い捨てのものになるので値段と枚数で選択しています。助かります。結構丈夫なので使い勝手も良いです。
フィット感は良いです、もう少し長さがあるとよい、水物が手袋の中に入りやすいようです
値段は安いが破けにくくサイズ展開も沢山あり使いやすい