曜日別特売
00-0901001 トラの巻(ボアアップKITの組み付け方) KITACO 41436814

トラの巻(ボアアップKITの組み付け方)

(19件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別腰上編主な適合車種APE系縦型エンジン注文コード41436814品番00-0901001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,143販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

チューニングビキナーに是非お薦めする4ストミニ車のボアアップKIT組み付けマニュアルです。
シリンダーヘッドからピストン部までの作業を記載した腰上編とクランクケースからクラッチ、ミッション、クランクシャフトまでの作業を記載した腰下編の2種類を設定。
腰下編はセル付き車から遠心クラッチ車まで幅広い車種に対応しています。
オールイラスト図解だからプラモデル感覚でエンジン構造の勉強ができます。
各ポイントをおさえ細部に至るまで忠実に描写されたイラスト。
基礎知識&メーカー技術スタッフの裏技など満載。
キャブレターの簡易セッティング術など、メンテナンスにも活用できます。

種別腰上編主な適合車種APE系縦型エンジン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: バイクエンジンのオーバーホール
錺工房

定番の虎の巻です。こちらがあると素人でも安心してオーバーホールが出来ます。

対象商品 : 23523212
2024-04-19
用途: オートバイのメンテナンス時
製造業

オイル漏れを治すために参考にした。動画等と合わせて確認すると便利だった

対象商品 : 23523203
2023-03-01
用途: カブエンジンの組み立て
建設業・工事業

締め付けトルクが書いてあるので、参考になりました。

対象商品 : 23523203
2021-10-02
用途: 6Vモンキーのエンジンのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

6Vモンキーのエンジンのオーバーホールを行うため、購入しました。
図解が多く、大変わかりやすく編集されております。

対象商品 : 23523203
2021-11-28
用途: バイクメンテに
運輸・通信業

ホンダカブのオーバーホールに使いました。
ネジ締めのトルクがのっているので凄くたすかります。

対象商品 : 23523203
2021-11-18
用途: これからのバイク整備
高山板金建設業・工事業

まだあまり詳しく読んでないが 細かなら所もわかりやすく説明してある

対象商品 : 23523203
2021-03-06
用途: その名のとおり、横型エンジンの組付
サービス業

30年前から見様見真似でホンダの横型ボアアップを組付してました。正しく勘に頼ってましたが、ちゃんと組み立ててみたくなり、こちらを購入しました。
細部まで図解されていて、とても解りやすい。

対象商品 : 23523203
2021-03-16
用途: スーパーカブ110プロ用の先生と考えました。
運輸・通信業

年寄りにはチョイと字が小さく大変ではあるが社外パーツ組み付け時の先生として活用していきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする