410-1015306 マニホールドSETハイスロットル使用(ビックキャブ ケーヒンPCΦ20) KITACO 41437891

マニホールドSETハイスロットル使用(ビックキャブ ケーヒンPCΦ20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41437891 品番410-1015306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

適合
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1300017〜、FNO.AB27-1000001〜1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:6V ST50全車種
ダックス70:6V ST70全車種
ダックス50:12V AB26全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
JAZZ:全車種
ケーヒンPCΦ20キャブレター用
セット内容キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールドボディ(×1)、マニホールドパッキン(×2)、インシュレーター(×1)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※ダックスに装着する場合、KITACO製フュエルコックタイプ1が必要です。
※XR50R/CRF50Fに装着する場合、ノーマルハンドルは使用不可。装着にはΦ22.2ハンドル、Rレバー&ホルダーSET、フロントフォークKIT、キルスイッチ等が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする