曜日別特売
410-1129004 マニホールドSET(ビックキャブ ミクニフラットΦ24) KITACO 41437916

マニホールドSET(ビックキャブ ミクニフラットΦ24)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード41437916品番410-1129004
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

セット内容マニホールドボディ×1、キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 8×15(×2)、マニホールドパッキン×1、ステンレスバンド(Φ25~40)×1、ラバーホルダー(ミクニF24)×1主な適合車種XR50R/CRF50F:AE03全車種
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※XR50R/CRF50F用はΦ22.2ハンドル仕様です。ノーマルハンドルは使用不可。装着にはΦ22.2ハンドル、Rレバー&ホルダーSET、フロントフォークKIT、キルスイッチ等が必要です。
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※マニホールドSETをモンキー・ゴリラに装着する場合はKITACO製フュエルコックタイプⅡが別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする