KITACO
KITACOの 吸気系
KITACOの マニホールド
12ウェイアタッチメント
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
主な適合車種
モンキー系エンジン(12V/キャブレター車)ノーマルシリンダーヘッドに推奨
注文コード
41437925
品番
100-0501120
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スペースがあれば、マニホールドの取り付け角度を22°×12ポジションで調節できます。(パッキン・取り付けボルト付属)
アルミ削り出し
厚さ(mm)
10
内径(Φmm)
16
取付ピッチ(mm)
45
主な適合車種
モンキー系エンジン(12V/キャブレター車)ノーマルシリンダーヘッドに推奨
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※全てのモンキー系のエンジンに使用できますが、通常のマニホールド取り付け位置によりアタッチメントの厚み(10mm)分高くなりますので、装着スペースに余裕のない車種には取り付けできない場合がありますので実測の上、お買い求め下さい。