※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12ウェイアタッチメント

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種モンキー系エンジン用メーカー製ULTRA-SEシリンダーヘッドに推奨 注文コード41437943 品番100-0502120
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は主な適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る

スペースがあれば、マニホールドの取り付け角度を22°×12ポジションで調節できます。(パッキン・取り付けボルト付属)
アルミ削り出し

厚さ(mm)10 内径(Φmm)26 取付ピッチ(mm)45 主な適合車種モンキー系エンジン用メーカー製ULTRA-SEシリンダーヘッドに推奨
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※全てのモンキー系のエンジンに使用できますが、通常のマニホールド取り付け位置によりアタッチメントの厚み(10mm)分高くなりますので、装着スペースに余裕のない車種には取り付けできない場合がありますので実測の上、お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-16
用途:
スーパーカブのキャブレター 位置変更
その他業種

カスタムには必須ブランドなのでやはり物は良いという印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする