ノーマルキャブレター対応スーパーパワーフィルター(ストレート)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様クロームメッキ 注文コード41438074 品番515-1122353
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
汎用
ブローバイホース対応(Φ6)

主な適合車種
モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001〜1899999
マグナ50:AC13全車種
JAZZ:全車種
ソロ:AC17全車種
スーパーカブ50:FNO.C50-8500034〜、FNO.C50-0200001〜、FNO.AA01-1000001〜1699999
リトルカブ:FNO.C50-4300001〜、FNO.AA01-1000001〜3999999
APE50:FNO.AC16-1000001〜1599999
APE100:HC07全車種
APE100-D:HC13全車種
XR50 モター
仕様クロームメッキ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※取付角度に注意して下さい。カバーを逆さまにして取り付けると降雨時、カバー内に水が溜まり、吸気の妨げになる恐れがあります。
※各寸法はフィルターを垂直に立てた状態で、フィルター上面からゴムパイプ最下部までの長さを表記しています。
※装着にはキャブレターセッティングが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41438074
2024-08-15
用途:
スーパーカブに使用
建設業・工事業

この値段でエアクリーナー一式が手に入る事にまず驚きでした笑
他の方も言われている通り、たしかに吸気音は大きくなります。が、個人的には特に気になるほどでもないです。

対象商品:
41438074
2017-05-16
用途:
スーパーカブC50に
建設業・工事業

ノーマルキャブ対応のため設定範囲は狭くなるが、ニードルや混合気の調整は必須となります。
吸気のみ変更するならノーマルのままの方がパワーも燃費も絶対いいです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする