スーパーパワークリーナー

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)46(Φ32アダプター付属) 注文コード41438092 品番515-6000460
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は口径など3種類から選べます 他の種類を見る

外側に荒め、内側に細めのフィルタースポンジを配した2層構造の高効率フィルターです。大まかなゴミや埃等をキャッチし、走行時の振動で付着したゴミ、埃等を落とす自浄作用のあるフィルターです。
異物やゴミの侵入を2層の発泡スポンジでキャッチ。クリーンなエアーのみ通します。
フィルター全体が伸縮しますので、走行時の振動などで付着した異物を落とします。(自浄作用)

適合汎用 寸法(幅W×高さH)(mm)90×122 口径(Φmm)46(Φ32アダプター付属)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※装着にはキャブレターセッティングが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41438083
2024-11-19
用途:
バイク修理
福井建創 様 (建設業・工事業)

取り付けも簡単で、ファンネルと変わらないくらいに吹け上がります

対象商品:
41438101
2022-08-03
用途:
2st 500ccエンジンに使っています

特に問題なしです。φ48からφ52まで使えるのでφ50.8用に使えました。

対象商品:
41438092
2020-12-04
用途:
バイクのエアクリーナー交換
株式会社 木村創建 様 (建設業・工事業)

取り付けに関してはやや工夫が必要(走行中の振動で外れる)ですが走りのレスポンスは良くなりました。たまにスタンドでエアー借りてスポンジ部分の詰りを取ります。

対象商品:
41438101
2020-02-17
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

欠品になっていたようですが、問い合わせたところ取り扱いを再開して頂き感謝しています。

対象商品:
41438092
2019-12-09
用途:
ボアアップのカブのため
製造業

何も問題ありません。値段も最安で手に入りました。
いい商品です。

対象商品:
41438083
2016-08-12
用途:
ゴリラキャブ交換に伴い

6vゴリラのボアアップに合わせて、京浜PC20に交換。
その際、推奨だったので購入しました。
結構大きい!でも収まりました。ギンギラしてないから逆にいいです。
全天候型といいますが、雨の日には乗りません。
吸気音はそれなりにしますが、PC20にはいい感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
41438092
2019-09-17
用途:
バイクのキャブに取り付ける為、
株式会社 木村創建 様 (建設業・工事業)

有名パーツメーカー上、信頼しての購入でしたが50パイのキャブ径に丁度かと思いつつ、外れてしまいうまく装着出来ないので結局使わずじまいです。
他の全天候型を他所で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41438092
2016-05-13
用途:
モンキーに使用
その他業種

雨にも強く吸気効率も良く少し角度が付いているのでタンクからあまりはみ出ないので気に入ってます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする