UC(Urban Cruising) ジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 41439027

UC(Urban Cruising) ジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 41439027
UC(Urban Cruising) ジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 41439027

ジェットヘルメット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41439027
品番
UC(Urban Cruising)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,990

システム内装。センターパッド、チークパッドが取り外せて丸洗い可能。夏場の使用後も快適です。内装の天井部分と首部分には低反発スポンジを採用。色々な形の顔に合わせることができ、他にはない被り心地を実現。内装の素材はメッシュ素材と起毛素材を使い分け肌が擦れる部分は起毛素材を使用し、その他は通気性重視のメッシュ素材を使用。ベンチレーション機能搭載でトップ・サイド・バックと前から受ける風を利用しヘルメット内部の快適性を保つことができます。ヘルメットが収納できるソフトバックが付属。メットインや家での収納の際、デキケートな塗装を傷つけません。オプションシールドもあるのでご自分に合ったカラーを選べます。都会を駆け抜けるパワースポーツジェット!!快適なアーバンクルージングをサポート!!いままでにないテイストを醸し出しています。内装には、COOL MAX(クールマックス)を使用しています。デュポン社のクールマックスは、1本の繊維の中に4つの溝をもつ独自の高機能ファブリックです。体から発汗すると、本品は水分を外へ排除し、空気を外部から取り入れます。クールマックス内装は他の繊維に比べ、速乾性と気化熱による冷却効果に優れています。※クールマックス(R)はデュポン社の登録商標です。

色
クレスト WH/GDL
サイズ
L
サイズ(cm)
59~60
規格
SG規格適合(全排気量対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41439027
2015-03-17
用途: バイク乗車時

以前はショーエイのメットを継続して使用していたので、フィット感はかなり違っていて少し違和感が有りました。
なれてしまえば問題なしです。
ショーエイのJフォースに比べて若干 風切り音が大きく思います。
通常走行問題ではは無い程度ですが高速走行では結構気になります。
コストパフォーマンスが良いですね。

対象商品 : 41439027
2014-07-09
用途: 単車に乗る時すべてに。通勤、ツーリング等

僕にとってはフィット感が抜群で非常に良いです。
有名メーカーに比べてコストパフォーマンスも良く満足してます。

対象商品 : 41439027
2014-02-26
用途: バイクに乗る時。

使用感は抜群です。ただ売り手の都合で10日以上かかったので、このショップでは二度と買いませんが。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする