ATB-FR3 アルミフロントキャリア GRK 41439912

アルミフロントキャリア

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41439912 品番ATB-FR3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

可変式ステーが幅広い取り付けを可能にし、フロントサスペンション装着車などにも対応したアルミ製フロントキャリアです。
5mmのスペーサーを3つ附属しており、取り付け時にブレーキへの干渉を防ぎます。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-ALW/ATB-AL2/ATB-W2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。

適合ワイドステンレスバスケット(ATB-ST)、アルミワイヤーバスケット(ワイドタイプ)(ATB-ALW)、アルミワイヤーバスケット(ATB-AL2)、ワイドワイヤーバスケット(ATB-W2 ATB)、ワイヤーバスケット(ATB-W ATB) 寸法(mm)背面/90×130、底面/190×130 付属品取り付け金具 材質アルミ合金 アルミシルバー 質量(g)380(取り付け金具含む) 耐荷重(kg)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:87128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16710907
2022-03-12
用途:
20インチの折りたたみ自転車用に

表題にもありますが、20インチの折りたたみ自転車に前かごを装着したく、購入しました。
同メーカーの前かごはもちろんつけられます。

組み立ても他のものと大差はないと思います。

対象商品:
16710907
2021-11-04
用途:
自転車整備

パナソニックジェッター純正オプション部品よりも軽量で私は気に入りました。 但し取り付けは、純正泥よけを付けた場合、干渉するので、座金やスペーサーを入れて微調整する必要があり、かなりシビアです。 一端取り付けてしまえば、何より軽量なので、別途、パルミーのアルミバスケットと組み合わせると、とても良い具合に仕上がります。

対象商品:
16710907
2020-10-22
用途:
ヴァクセンba-100
その他業種

フロントキャリアに使用。問題無く取り付け完了です。ミニベロにキャリア?ってなるのかな?自分は純正ぽくて良い感じだと思いますよ〜

対象商品:
16710907
2020-11-19
用途:
製品名通り自転車フロントに取り付け
その他業種

取り扱いはたやすく簡単に取り付けられました。自転車がディスクブレーキタイプのためステー部分の固定に苦労しました。でもPクリップとシートゴムとステンレスボルトを使って装着できました。

対象商品:
16710907
2019-07-05
用途:
20インチ軽量自転車の前カゴ用
自動車・二輪車・自転車関連業

1.サイズは書いてあったのですが、取り付けると失敗
2.パイプが太い

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。サイト表記について今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
41439912
2018-10-09
用途:
スポーツ車の前カゴ取り付け
サービス業

ビアンキの女性用スポーツタイプのプリマベーラ 取り付けました。ビアンキは軽量でアルミを多く使っているので、アルミ製のこのキャリアは他のバーツと色も合い、取り付けも簡単にできて良かったです。

対象商品:
41439912
2018-12-14
用途:
クロスバイクの前かごの台座として取り付ける

ESCAPE R3に取り付けました。ステーの長さがあと1p長いともっと良かったのですが、ギリギリOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
16710907
2020-02-24
用途:
フロントサスペンション自転車に取り付け
まつた 様 (その他業種)

台湾製サスペンションにパニアバッグをつけたいために配管サドルとアルミフラットバーを使いスルーアクスルに関係なく取り付けできた。10L×2で10kgくらいは耐えれそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする